RITTAL - Juego perforadoras chapa AS M12-M40
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de pernos de tiro - 2
Operación hidráulica - no
Funcionamiento mecánico - sí
Perforación de hendidura - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4055581
Ref.Sonepar
711009
EAN
4028177808843
Número de pernos de tiro:
2
Operación hidráulica:
no
Funcionamiento mecánico:
sí
Perforación de hendidura:
no
Juego de perforadora de chapa de hendiduras M12|hasta|M40, para chapa de acero, con triple partición, Con triple división, Lieferumfang: 6 matrices, 6 punzones, Tornillo tensor con rodamiento Ø 6 x 40 mm, Tornillo tensor con rodamiento Ø 9,5 x 50 mm, Tornillo tensor con rodamiento Ø 19 x 55 mm, Fresa piloto HSS Ø 10 mm, 1 bote de pasta lubricante, Maletín de plástico, Beschreibung: Para punzonar escotaduras redondas, Para punzonar escotaduras redondas. El uso de la perforadora de chapa se realiza mediante llave o punzonadora hidráulica.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


