RITTAL - Juego pies nivelación SO 85-115mm acero inoxidable
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Material - Otros
Color - Acero inox
Anchura del edificio para armario integrado - 0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2859000
Ref.Sonepar
179496
EAN
4028177033535
Modelo:
Otros
Material:
Otros
Color:
Acero inox
Anchura del edificio para armario integrado:
0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
0 mm
Apto para ventilación/desaireación:
no
Compatible para latiguillo:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Anchura:
0 mm
Altura:
100 mm
Profundidad:
0 mm
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


