RITTAL - Juego punteras encintadas A 0,5mm² 8mm ON REEL (5000u) - 4050746

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Juego punteras encintadas A 0,5mm² 8mm ON REEL (5000u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Longitud de puntera - 8 mm

  • Aislado - no

  • Libre de halógenos - no

  • Color - Blanco

  • Material - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4050746

Ref.Sonepar

362296

EAN

4028177805149

Longitud de puntera:

8 mm

Aislado:

no

Libre de halógenos:

no

Color:

Blanco

Material:

Otros

Para cables resistentes a cortocircuitos:

sí

Con marcador de identificación:

no

Señalización posible:

no

Tamaño AWG:

20

Puntera encintada a 0,5mm2 8mm ON REEL. Con recubrimiento de plástico, certificado según CSA-US y UL.