RITTAL - Juego soportes aparatos DK montaje fijo (2u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura - 0 mm
Altura - 0 mm
Profundidad - 150 mm
Capacidad de carga máxima - 30 kg
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5501400
Ref.Sonepar
479400
EAN
4028177678958
Modelo:
Otros
Anchura:
0 mm
Altura:
0 mm
Profundidad:
150 mm
Capacidad de carga máxima:
30 kg
Material:
Metal
Color:
Otros
Número RAL:
7035
Juego soportes aparatos DK montaje FIJO. Para montaje en un nivel de fijación de 19".
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


