RITTAL - Juego soportes para barras 3P 185mm (2u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 3
Distancia de embarrado - 185 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9677500
Ref.Sonepar
895910
EAN
4028177705326
Número de polos:
3
Distancia de embarrado:
185 mm
Juego soporte para barras 3-P 185mm. Para pletinas flexibles 40/60/80/100/120 x 10 mm.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


