RITTAL - Juego tapónes compensación presión M12x1,5 (5u) - 2459500
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura - 0 mm
Altura - 0 mm
Profundidad - 0 mm
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2459500
Ref.Sonepar
479230
EAN
4028177516960
Modelo:
Otros
Anchura:
0 mm
Altura:
0 mm
Profundidad:
0 mm
Material:
Plástico
Color:
Negro
Número RAL:
9005
Tapón compensación presión M12x1,5. Obturador compensador de presión con membrana de estanqueidad integrada, especial para cajas expuestas a condiciones climáticas variables (p.ej. instalación en exteriores).
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


