RITTAL - Juego tornillos ranura DK M6x16 (50u)

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Juego tornillos ranura DK M6x16 (50u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico

  • Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 6

  • Longitud a la cara inferior - 16 mm

  • Sistema de enroscado - Parrilla de tornillos

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7094110

Ref.Sonepar

128627

EAN

4028177663022

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico

Tamaño de la rosca, métrico (M..):

6

Longitud a la cara inferior:

16 mm

Sistema de enroscado:

Parrilla de tornillos

Juego tornillos ranura DK M6x16. Para módulos electrónicos, componentes de 482,6 mm (19") y placas ciegas.

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL