RITTAL - Junta goma gris para rack 800 SK
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura del edificio para armario integrado - 800 mm
Anchura - 210 mm
Altura - 1915 mm
Profundidad - 110 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3301320
Ref.Sonepar
479285
EAN
4028177504424
Modelo:
Otros
Anchura del edificio para armario integrado:
800 mm
Anchura:
210 mm
Altura:
1915 mm
Profundidad:
110 mm
Material:
Metal
Color:
Otros
Número RAL:
7035
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


