RITTAL - Kit de fijación magnética SZ para luminaria led (2P)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Piezas/Juego de fijación
Material - Otros
Anchura - 40 mm
Altura - 40 mm
Profundidad - 2 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2500490
Ref.Sonepar
362169
EAN
4028177918986
Tipo de accesorio:
Piezas/Juego de fijación
Material:
Otros
Anchura:
40 mm
Altura:
40 mm
Profundidad:
2 mm
Juego de fijación magnético, para luminaria LED, Beschreibung: Para pegar en la parte posterior de la luminaria LED sin base de enchufe., Placas de montaje, sistemas de guías, elementos de fijación, bandejas para aparatos, iluminación, EMC, puesta a tierra, regletas de enchufes, Para pegar en la parte posterior de la luminaria LED sin base de enchufe.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


