RITTAL - Kit ensamblaje TE TE8000 (4u)

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Kit ensamblaje TE TE8000 (4u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Anchura - 55 mm

  • Material - Otros

  • Color - Otros

  • Número RAL - 7035

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7888640

Ref.Sonepar

362515

EAN

4028177810136

Modelo:

Otros

Anchura:

55 mm

Material:

Otros

Color:

Otros

Número RAL:

7035

Kit ensamblaje TE TE8000. Para la unión lateral de armarios individuales en filas.

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL