RITTAL - Kit fijaciones cargas pesadas (4u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Material - Otros
Anchura - 0 mm
Altura - 0 mm
Profundidad - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6053210
Ref.Sonepar
151930
EAN
4028177416413
Tipo de accesorio:
Otros
Material:
Otros
Anchura:
0 mm
Altura:
0 mm
Profundidad:
0 mm
Kit fijación cargas pesadas. Para el montaje de placas frontales de aluminio, paneles de mando y teclados.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


