RITTAL - Kit montaje ISV para VX25 600x2000mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 600 mm
Número de polos - 3
Distancia de embarrado - 60 mm
Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw) - 23 kA
Material - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9666902
Ref.Sonepar
740469
EAN
4028177923270
Anchura:
600 mm
Número de polos:
3
Distancia de embarrado:
60 mm
Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw):
23 kA
Material:
Otros
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


