RITTAL - Lateral atornillable VX 25 1200x1000mm RAL7035 (2P)

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Lateral atornillable VX 25 1200x1000mm RAL7035 (2P)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto como panel lateral - no

  • Apto como panel trasero - no

  • Profundidad del edificio para armario integrado - 1000 mm

  • Material - Otros

  • Tipo de superficie - Con revestimiento en polvo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8176245

Ref.Sonepar

745035

EAN

4028177921658

Apto como panel lateral:

no

Apto como panel trasero:

no

Profundidad del edificio para armario integrado:

1000 mm

Material:

Otros

Tipo de superficie:

Con revestimiento en polvo

Color:

Gris

Con entrada de cable:

no

Número de unidades de altura:

0

Con cierre:

no

Lateral atornillable VX 25 1200x1000mm RAL7035 (2P). Envolventes. Laterales/Ensamblaje

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL