RITTAL - Lateral montaje A DK TS (2u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Apto como panel lateral - no
Apto como panel trasero - no
Separación modular - 482.6 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
199 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
7824220
Ref.Sonepar
362500
EAN
4028177302808
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Apto como panel lateral:
no
Apto como panel trasero:
no
Separación modular:
482.6 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
1000 mm
Anchura:
1000 mm
Altura:
2200 mm
Material:
Otros
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Con entrada de cable:
no
Número de unidades de altura:
0
Con cierre:
no
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


