RITTAL - Lateral partido en vertical 800x2000mm para armarios VX/IT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto como panel lateral - no
Apto como panel trasero - no
Profundidad del edificio para armario integrado - 800 mm
Material - Otros
Tipo de superficie - Con revestimiento en polvo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5301246
Ref.Sonepar
657149
EAN
4028177955875
Apto como panel lateral:
no
Apto como panel trasero:
no
Profundidad del edificio para armario integrado:
800 mm
Material:
Otros
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Con entrada de cable:
no
Número de unidades de altura:
0
Con cierre:
no
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


