RITTAL - Lateral VX 2000x600mm RAL7035 (2P)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto como panel lateral - sí
Apto como panel trasero - no
Profundidad del edificio para armario integrado - 600 mm
Altura - 2000 mm
Material - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8106245
Ref.Sonepar
362533
EAN
4028177827417
Apto como panel lateral:
sí
Apto como panel trasero:
no
Profundidad del edificio para armario integrado:
600 mm
Altura:
2000 mm
Material:
Otros
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Con entrada de cable:
no
Número de unidades de altura:
0
Con cierre:
no
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


