RITTAL - Lateral zócalo VX 100mm profundidad 300 (2P)

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Lateral zócalo VX 100mm profundidad 300 (2P)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Material - Otros

  • Color - Negro

  • Profundidad del edificio para armario integrado - 300 mm

  • Apto para ventilación/desaireación - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8640030

Ref.Sonepar

755742

EAN

4028177958920

Modelo:

Otros

Material:

Otros

Color:

Negro

Profundidad del edificio para armario integrado:

300 mm

Apto para ventilación/desaireación:

no

Compatible para latiguillo:

no

Apropiado para instalaciones en el exterior:

no

Altura:

100 mm

Lateral zócalo VX 100mm profundidad 300 (2P). Envolventes. Suelo

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL