RITTAL - Lateral zócalo VX 100mm profundidad 800 (2P)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Material - Otros
Color - Negro
Profundidad del edificio para armario integrado - 800 mm
Apto para ventilación/desaireación - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8640034
Ref.Sonepar
362624
EAN
4028177958968
Modelo:
Otros
Material:
Otros
Color:
Negro
Profundidad del edificio para armario integrado:
800 mm
Apto para ventilación/desaireación:
no
Compatible para latiguillo:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Altura:
100 mm
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


