Fin de vida

RITTAL - Lateral zócalo VX 200mm profundidad 400 (2P) - 8640041

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Lateral zócalo VX 200mm profundidad 400 (2P)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Material - Otros

  • Color - Negro

  • Profundidad del edificio para armario integrado - 400 mm

  • Apto para ventilación/desaireación - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8640041

Ref.Sonepar

314023

EAN

4028177959026

Modelo:

Otros

Material:

Otros

Color:

Negro

Profundidad del edificio para armario integrado:

400 mm

Apto para ventilación/desaireación:

no

Compatible para latiguillo:

no

Apropiado para instalaciones en el exterior:

no

Altura:

200 mm

Pantallas de zócalo laterales, 200mm, profundidad 400 para sistema de zócalo VX, color: negro, volumen de suministro: incluye material de fijación, zócalo Flex-Block, zócalo TS, zócalo, suelo, chapa de acero, para el cierre lateral de una unidad de zócalo y la estabilización adicional o el equipamiento interior de zócalos ensamblados. En zócalos de 200mm de altura es posible el montaje de una pantalla de 200mm de altura o dos de 100mm.

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL