RITTAL - Listón 25mm SV (4u)

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Listón 25mm SV (4u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Anchura - 25 mm

  • Número de polos - 3

  • Distancia de embarrado - 60 mm

  • Altura de busbar - 0 mm

  • Grosor de busbar - 0 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9342720

Ref.Sonepar

362693

EAN

4028177503830

Anchura:

25 mm

Número de polos:

3

Distancia de embarrado:

60 mm

Altura de busbar:

0 mm

Grosor de busbar:

0 mm

Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw):

23 kA

Listón 25mm SV (4u). Distribución de corriente. RiLine

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL