RITTAL - Luminaria LED 1200 lumen 437mm 24VDC con sensor de movimiento integral
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de tensión - CA
Potencia lámpara - 13 W
Con toma de corriente - no
Tipo de conexión de eléctrica - Otros
Con sensor de luz - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2500320
Ref.Sonepar
362167
EAN
4028177918818
Tipo de tensión:
CA
Potencia lámpara:
13 W
Con toma de corriente:
no
Tipo de conexión de eléctrica:
Otros
Con sensor de luz:
sí
Material:
Aluminio
Con interruptor de activación/desactivación:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Compatible para montaje de 19 pulgadas:
sí
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


