RITTAL - Luminaria led 600 SZ sin enchufe 100-240V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de tensión - CA
Potencia lámpara - 7 W
Con toma de corriente - no
Tipo de conexión de eléctrica - Otros
Con sensor de luz - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2500110
Ref.Sonepar
232059
EAN
4028177806948
Tipo de tensión:
CA
Potencia lámpara:
7 W
Con toma de corriente:
no
Tipo de conexión de eléctrica:
Otros
Con sensor de luz:
no
Material:
Aluminio
Con interruptor de activación/desactivación:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Compatible para montaje de 19 pulgadas:
sí
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


