RITTAL - Luminaria led SZ 1200 con enchufe 100-240V USA

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Luminaria led SZ 1200 con enchufe 100-240V USA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de tensión - CA

  • Potencia lámpara - 13 W

  • Con toma de corriente - no

  • Tipo de conexión de eléctrica - Otros

  • Con sensor de luz - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2500314

Ref.Sonepar

479241

EAN

4028177811287

Tipo de tensión:

CA

Potencia lámpara:

13 W

Con toma de corriente:

no

Tipo de conexión de eléctrica:

Otros

Con sensor de luz:

sí

Material:

Aluminio

Con interruptor de activación/desactivación:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Compatible para montaje de 19 pulgadas:

sí

Luminaria led SZ 1200 con enchufe 100-240V USA. Envolventes. Luminarias

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL