RITTAL - Luminaria led SZ 900 con enchufe 100-240V - 2500210

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Luminaria led SZ 900 con enchufe 100-240V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de tensión - CA

  • Potencia lámpara - 11 W

  • Con toma de corriente - no

  • Tipo de conexión de eléctrica - Otros

  • Con sensor de luz - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2500210

Ref.Sonepar

230876

EAN

4028177806962

Tipo de tensión:

CA

Potencia lámpara:

11 W

Con toma de corriente:

no

Tipo de conexión de eléctrica:

Otros

Con sensor de luz:

no

Material:

Aluminio

Con interruptor de activación/desactivación:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Compatible para montaje de 19 pulgadas:

sí

Luminaria led SZ 900 con enchufe 100-240V. La primera luminaria pensada para armarios de distribución. Innovadora técnica led para proporcionar más luz hasta el último rincón.