RITTAL - Luminaria SZ con 20 leds 24V

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Luminaria SZ con 20 leds 24V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intervalo de tensión nominal - 24...24 V

  • Tipo de tensión - CA

  • Potencia lámpara - 0 W

  • Con toma de corriente - no

  • Tipo de conexión de eléctrica - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4140820

Ref.Sonepar

240144

EAN

4028177630130

Intervalo de tensión nominal:

24...24 V

Tipo de tensión:

CA

Potencia lámpara:

0 W

Con toma de corriente:

no

Tipo de conexión de eléctrica:

Otros

Tipo de lámpara:

Otros

Longitud:

331 mm

Con sensor de luz:

no

Material:

Aluminio

Con interruptor de activación/desactivación:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Compatible para montaje de 19 pulgadas:

sí

Luminaria SZ con 20 leds 24V. Envolventes. Luminarias

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL