RITTAL - Máquina semiautomática AS C8 + 0,08-10mm² para el corte de cables de largos ajustables de forma individualizada
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sección transversal conductora ajustable - 0.5...2.5 mm²
Tipo de accionador - Otros
Longitud de la banda - 8 mm
Longitud de cinta regulable - sí
Anchura - 380 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4050455
Ref.Sonepar
362295
EAN
4028177930858
Sección transversal conductora ajustable:
0.5...2.5 mm²
Tipo de accionador:
Otros
Longitud de la banda:
8 mm
Longitud de cinta regulable:
sí
Anchura:
380 mm
Altura:
470 mm
Profundidad:
360 mm
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


