RITTAL - Marco montaje rápido RITTAL SK - 3286700
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura del edificio para armario integrado - 0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 0 mm
Anchura - 0 mm
Altura - 0 mm
Diámetro - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3286700
Ref.Sonepar
252901
EAN
4028177325401
Anchura del edificio para armario integrado:
0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
0 mm
Anchura:
0 mm
Altura:
0 mm
Diámetro:
0 mm
Para número máximo de ventiladores:
0
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Barnizado
Con filtro integrado:
no
Método de montaje:
Otros
Grado de protección (IP):
Otros
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


