RITTAL - Mini refrigerador central 3000WAT SK
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de programa complementario - Integrado
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 400...400 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 460...460 V
Tensión de funcionamiento con CC - 400...400 V
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3320600
Ref.Sonepar
584243
EAN
4028177351172
Tipo de programa complementario:
Integrado
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
400...400 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
460...460 V
Tensión de funcionamiento con CC:
400...400 V
Tipo de tensión:
CA
Tipo de fluido frigorífico:
Agua
Rendimiento de refrigeración nominal L32W18 at 50Hz:
3000 W
Rendimiento de refrigeración nominal L32Oil20 a 50Hz:
0 W
Anchura:
602 mm
Altura:
676 mm
Profundidad:
645 mm
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


