RITTAL - Módulo conexión schuko 4 CMC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma de la carcasa - Rectangular
Número de tomas corriente con protección - 4
Número de tomas corriente Euro - 0
Número de tomas corriente de dispositivo frío - 0
Número de tomas de corriente tipo Bipasso (Italia) - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7856100
Ref.Sonepar
479478
EAN
4028177402553
Forma de la carcasa:
Rectangular
Número de tomas corriente con protección:
4
Número de tomas corriente Euro:
0
Número de tomas corriente de dispositivo frío:
0
Número de tomas de corriente tipo Bipasso (Italia):
0
Número de tomas de corriente Tipo P11 (Italia):
0
Número de toma corrientes NEMA:
0
Con interruptor de activación/desactivación:
no
Cortacircuitos de corriente residual (RCCB):
no
Filtro de red:
no
Número de otras salidas de toma:
0
Protección contra sobretensión:
no
Corriente nominal:
0 A
Sección transversal del núcleo:
1.5 mm²
Con cubierta / tapa:
no
Material:
Otros
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
no
Tratamiento de superficie:
Otros
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Negro
RAL-número (semejante):
7035
Transparente:
no
Grado de protección (IP):
Otros
Longitud del cable eléctrico:
0 m
Inserción central con giro:
no
Angulo rotado desde inserción central:
45°
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


