RITTAL - Módulo entrada cable CP-L diámetro 130mm

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Módulo entrada cable CP-L diámetro 130mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Disminución de tensión - no

  • Técnica de retracción - no

  • Modelo del ángulo - no

  • Material - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6052500

Ref.Sonepar

778659

EAN

4028177305786

Modelo:

Otros

Disminución de tensión:

no

Técnica de retracción:

no

Modelo del ángulo:

no

Material:

Otros

Calidad de material:

Otros

Libre de halógenos:

no

Color:

Otros

Estanco al gas:

no

Resistente al fuego:

no

Estanco:

sí

Grado de protección (IP):

Otros

Modulo entrada cable CP-L diámetro 130mm. El módulo de paso de cables permite la entrada estanca de cables aprovechando la escotadura de montaje en la conexión redonda del brazo soporte de 130 mm de Ø en aparatos montados a la pared.

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL