RITTAL - Módulo interior impresora tapa
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura - 0 mm
Altura - 0 mm
Profundidad - 0 mm
Posición de montaje - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6903200
Ref.Sonepar
362436
EAN
4028177524729
Modelo:
Otros
Anchura:
0 mm
Altura:
0 mm
Profundidad:
0 mm
Posición de montaje:
Otros
Material:
Otros
Color:
Otros
Número RAL:
7015
IW Tapa impresora c/ ranura papel. Los centros de trabajo industriales IW son un extenso sistema modular para puestos de trabajo profesionales.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


