RITTAL - Módulo ISV montaje aparato 500x300mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 300 mm
Anchura - 500 mm
Profundidad - 0 mm
Número de carriles DIN - 1
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
16 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
9666290
Ref.Sonepar
280160
EAN
4028177676275
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
300 mm
Anchura:
500 mm
Profundidad:
0 mm
Número de carriles DIN:
1
Número de separaciones modulares por carril DIN:
2
Tipo de cubierta:
Con muesca
Con abrazadera N-PE:
no
Con cubierta / tapa:
sí
Con placa de fijación:
no
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


