RITTAL - Módulo lateral 0,76dm3 1,67Kg 800x200mm (6u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Separación modular - 482.6 mm
Altura - 200 mm
Material - Otros
Tipo de superficie - Con revestimiento en polvo
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
59 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
9673082
Ref.Sonepar
263242
EAN
4028177575844
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Separación modular:
482.6 mm
Altura:
200 mm
Material:
Otros
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Otros
Con entrada de cable:
no
Número de unidades de altura:
0
Con cierre:
no
Tipo de fabricación:
Pieza individual
Para la forma de partición interna 2a:
no
Para la forma de partición interna 2b:
no
Para la forma de partición interna 3a:
no
Para la forma de partición interna 3b:
no
Para la forma de partición interna 4a:
no
Para la forma de partición interna 4b:
no
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


