RITTAL - Módulo lateral 18,56dm3 11,60Kg 600x800mm (2u) - 9673089
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Separación modular - 482.6 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 800 mm
Altura - 450 mm
Material - Otros
Tipo de superficie - Con revestimiento en polvo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9673089
Ref.Sonepar
263246
EAN
4028177575875
Separación modular:
482.6 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
800 mm
Altura:
450 mm
Material:
Otros
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Otros
Con entrada de cable:
no
Número de unidades de altura:
0
Con cierre:
no
Tipo de fabricación:
Pieza individual
Para la forma de partición interna 2a:
no
Para la forma de partición interna 2b:
no
Para la forma de partición interna 3a:
no
Para la forma de partición interna 3b:
no
Para la forma de partición interna 4a:
no
Para la forma de partición interna 4b:
no
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


