RITTAL - Módulo lateral FR 300mm (2u) - 9673083

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Módulo lateral FR 300mm (2u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Separación modular - 482.6 mm

  • Altura - 300 mm

  • Material - Otros

  • Tipo de superficie - Con revestimiento en polvo

  • Color - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9673083

Ref.Sonepar

263243

EAN

4028177684737

Separación modular:

482.6 mm

Altura:

300 mm

Material:

Otros

Tipo de superficie:

Con revestimiento en polvo

Color:

Otros

Con entrada de cable:

no

Número de unidades de altura:

0

Con cierre:

no

Tipo de fabricación:

Pieza individual

Para la forma de partición interna 2a:

no

Para la forma de partición interna 2b:

no

Para la forma de partición interna 3a:

no

Para la forma de partición interna 3b:

no

Para la forma de partición interna 4a:

no

Para la forma de partición interna 4b:

no

Modulo lateral FR 300mm. Pared de separación lateral para áreas de función, para colgar en la retícula TS.

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL