RITTAL - Módulo placa montaje ISV 2/3 - 9666140
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Con placa de fijación - no
Con carril de montaje - no
Con cubierta / tapa - sí
Profundidad constructiva - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
21 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
9666140
Ref.Sonepar
280158
EAN
4028177676091
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Con placa de fijación:
no
Con carril de montaje:
no
Con cubierta / tapa:
sí
Profundidad constructiva:
0 mm
Altura:
450 mm
Anchura:
500 mm
Profundidad:
0 mm
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


