RITTAL - Módulo refrigerador 400/460V 2,5kW 50/60Hz

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Módulo refrigerador 400/460V 2,5kW 50/60Hz

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Clasificación del control de temperatura - Controlador base

  • Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 400...460 V

  • Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 400...460 V

  • Tensión de funcionamiento con CC - 400...460 V

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3310740

Ref.Sonepar

479289

EAN

4028177559820

Clasificación del control de temperatura:

Controlador base

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

400...460 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

400...460 V

Tensión de funcionamiento con CC:

400...460 V

Tipo de tensión:

CA

Anchura:

0 mm

Altura:

0 mm

Profundidad:

0 mm

Función maestro/esclavo:

no

Capacidad de refrigeración, utilizable a 35 °C:

1130 W

SK KTS Módulo de refrigeración 2,5 KW. Módulos de climatización para puertas del perfil. Potencia de refrigeración de 1500 a 2500 W

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL