RITTAL - Módulo suelo para entrada cable DK-TS anchura de armario 600mm - 7825367
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura del edificio para armario integrado - 600 mm
Anchura - 600 mm
Altura - 0 mm
Profundidad - 237.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7825367
Ref.Sonepar
1270198
EAN
4028177551152
Modelo:
Otros
Anchura del edificio para armario integrado:
600 mm
Anchura:
600 mm
Altura:
0 mm
Profundidad:
237.5 mm
Material:
Metal
Color:
Otros
Número RAL:
7035
DK Chapa suelo modular estanca 600 mm. La nueva plataforma del rack TST IT sobre la base TS 8 para todas las aplicaciones. Sistema inteligente de armarios TI y accesorios de complejidad reducida y técnica plug & play de fácil montaje. Capacidad de carga hasta 1.500 kg.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


