RITTAL - Modulo superpuesto 800x600mm para la entrada de cables
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 800 mm
Altura - 200 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 800 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 600 mm
Material - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8618511
Ref.Sonepar
362598
EAN
4028177957602
Anchura:
800 mm
Altura:
200 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
800 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
600 mm
Material:
Otros
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Con desaireación:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Con entrada de cable:
no
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


