RITTAL - Módulo TS para cableado armario 1200x500mm RAL7035
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Material - Otros
Color - Gris
Anchura del edificio para armario integrado - 1200 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 500 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8600255
Ref.Sonepar
315036
EAN
4028177487208
Modelo:
Otros
Material:
Otros
Color:
Gris
Anchura del edificio para armario integrado:
1200 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
500 mm
Apto para ventilación/desaireación:
no
Compatible para latiguillo:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Anchura:
1200 mm
Altura:
200 mm
Profundidad:
500 mm
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


