RITTAL - Módulo TS para cableado armario 800x600mm RAL7035
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Otros
Material - Otros
Color - Gris
Anchura del edificio para armario integrado - 800 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
68 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
8600865
Ref.Sonepar
479505
EAN
4028177487277
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Otros
Material:
Otros
Color:
Gris
Anchura del edificio para armario integrado:
800 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
600 mm
Apto para ventilación/desaireación:
no
Compatible para latiguillo:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Anchura:
800 mm
Altura:
200 mm
Profundidad:
600 mm
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


