RITTAL - Módulo TS para conectores 16P
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura - 338 mm
Altura - 168 mm
Material - Plástico
Tratamiento de superficie - Con revestimiento en polvo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8609150
Ref.Sonepar
362562
EAN
4028177211773
Modelo:
Otros
Anchura:
338 mm
Altura:
168 mm
Material:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Con revestimiento en polvo
Pre impresión:
no
Tipo de rosca:
PG
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


