RITTAL - Monitor teclado 1UA TFT 17'' conexión VGA/DVI INGLES - 9055312
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de pantalla - TFT
Con pantalla a color - sí
Número de visualizador de color/escala de grises - 16700000
Número de escalas azul/gris de la pantalla - 256
Tamaño en diagonal pantalla visible (pulgadas) - 432 in
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9055312
Ref.Sonepar
362660
EAN
4028177638389
Tipo de pantalla:
TFT
Con pantalla a color:
sí
Número de visualizador de color/escala de grises:
16700000
Número de escalas azul/gris de la pantalla:
256
Tamaño en diagonal pantalla visible (pulgadas):
432 in
Resolución horizonal máx., pantalla:
1280
Resolución vertical máx., pantalla:
1024
Con teclado en pantalla:
no
Con pantalla táctil:
no
Ratón integrado:
sí
Tensión de alimentación AC 50 Hz:
100...240 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz:
100...240 V
Tensión de alimentación DC:
100...240 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CC
Con interfaz HW PS2:
sí
Temperatura de operación:
5...45 °C
Frecuencia horizontal:
75...75 kHz
Intervalo de frecuencia de marco:
0...0 kHz
Montaje en carriles posible:
no
Montaje en pared/montaje directo:
no
Acoplamiento frontal posible:
sí
Ensamblaje en cremallera posible:
sí
Apto para funciones de seguridad:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
482.6 mm
Altura:
44.5 mm
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


