RITTAL - Montaje FLATBOX ángulo 21U (2u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura - 934.5 mm
Altura - 0 mm
Profundidad - 0 mm
Material - Metal
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7507721
Ref.Sonepar
289154
EAN
4028177551541
Modelo:
Otros
Anchura:
934.5 mm
Altura:
0 mm
Profundidad:
0 mm
Material:
Metal
Color:
Gris
Número RAL:
7035
FlatBox Perfiles 21UA, RAL7035, 2uds. Caja de 19´´ desmontable, utilizable a elección como caja mural o individual de pie.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


