RITTAL - Montaje FLATBOX ángulo 6U (2u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura - 267 mm
Altura - 0 mm
Profundidad - 0 mm
Material - Metal
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7507706
Ref.Sonepar
479468
EAN
4028177551497
Modelo:
Otros
Anchura:
267 mm
Altura:
0 mm
Profundidad:
0 mm
Material:
Metal
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Guías de perfil para FlatBox 6UA. Caja de 19´´ desmontable, utilizable a elección como caja mural o individual de pie.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


