RITTAL - Montaje FLATBOX ángulo 9U (2u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura del edificio para armario integrado - 482.6 mm
Anchura - 400.5 mm
Altura - 0 mm
Profundidad - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7507709
Ref.Sonepar
733350
EAN
4028177551503
Modelo:
Otros
Anchura del edificio para armario integrado:
482.6 mm
Anchura:
400.5 mm
Altura:
0 mm
Profundidad:
0 mm
Material:
Metal
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


