RITTAL - Mouse PAD soporte basculante SM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Otros
Anchura - 211 mm
Altura - 21 mm
Profundidad - 312 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
7 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2383020
Ref.Sonepar
362141
EAN
4028177367661
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Otros
Anchura:
211 mm
Altura:
21 mm
Profundidad:
312 mm
Material:
Metal
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


