RITTAL - Nivel pie para FLATBOX 10x20mm (4u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura - 0 mm
Altura - 0 mm
Profundidad - 0 mm
Material - Metal
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7507740
Ref.Sonepar
362486
EAN
4028177552678
Modelo:
Otros
Anchura:
0 mm
Altura:
0 mm
Profundidad:
0 mm
Material:
Metal
Color:
Otros
Número RAL:
9005
FlatBox Pies de nivelación, 4 uds. Caja de 19´´ desmontable, utilizable a elección como caja mural o individual de pie.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


