RITTAL - Pack bisagras AX 180° (3u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Bisagra interior - no
Bisagra exterior - sí
Ángulo de apertura - 180 °
Bisagra ajustable - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2449010
Ref.Sonepar
608836
EAN
4028177925274
Bisagra interior:
no
Bisagra exterior:
sí
Ángulo de apertura:
180 °
Bisagra ajustable:
no
Pack bisagras AX 180° (3u). Envolventes. Puertas/Cierres
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


