RITTAL - Pack zócalos cantonera AX con pantalla delante / detrás 100/1000mm (2u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Otros
Material - Otros
Color - Otros
Anchura del edificio para armario integrado - 1000 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
84 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2820101
Ref.Sonepar
617598
EAN
4028177942561
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Otros
Material:
Otros
Color:
Otros
Anchura del edificio para armario integrado:
1000 mm
Apto para ventilación/desaireación:
no
Compatible para latiguillo:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Anchura:
1000 mm
Altura:
100 mm
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


